Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MELDELEUCHTE 230V GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-150423-BP
Hersteller:  Signal Construct
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000008795
Artikeltext: Meldeleuchte Ø 22 mm Gute Erkennbarkeit Sehr guter Ein-/ Auskontrast Berührungsschutz durch Schraubklemmen.

Technische Daten:

Ausführung: Mattchrom Betriebsspannung: 230 V/AC Einbau-Tiefe: 27.5 mm Farbe: Gelb Kopf-Durchmesser: 29 mm Kopf-Höhe: 16.5 mm Schutzart: IP67. Lieferumfang: Inkl. Rändelmutter und O-Ring.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Rändelmutter und O-Ring. . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, 22 mm, 230 V, Beleuchtung, Halbleiter, LED-Signalleuchte, MELDELEUCHTE 230V GELB, Signal, Signalleuchte, Snap-in-LED, gelb
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG