Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology Linear IC - Operationsverstärker LT1078CN8#PBF Mehrzweck PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150405-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1078CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.1 V/µs · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 7 nA · Eingangsspannung (Offset): 70 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Durchführungsloch · Stromausgang/Kanal: 5 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1078CN8#PBF · Versorgungsspannung doppelt max.: +15 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.1 V,+1.1 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +30 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.2 V · Versorgungsstrom: 47 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 200 kHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Linear Technology, LT1078CN8#PBF, LT1078CN8-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 5,93*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 7,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-008-3-B1STF-XT0
ab € 0,32*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-308-41-001101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.