Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it sbc-rfid-rc522 RFID-Chip 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503746-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     sbc-rfid-rc522
EAN/GTIN:
     4250236813158
Suchbegriffe:
Joy-it
sbc-rfid-rc522
RFID Modul MFRC-522
Joy-IT RFID Modul MFRC-522

RFID Modul mit integrierten NXP MFRC-522
Lieferung inkl. 1 RFID-Karte und 1 RFID-Clip

RFID Modul mit integrierten NXP MFRC-522
13,56 MHz Frequenz
Kommunikation über SPI
Lieferung inkl. 1 RFID-Karte und 1 RFID-Clip
Basierend auf dem Mifare Protokoll
Erlaubt das Auslesen und Beschreiben von RFID-Tags

Technische Daten:
Breakout-Board-Typ (Kategorisierung): RFID-Chip · Passend für (Einplatinen-Computer): Raspberry Pi®,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® A, B, B+,Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm

Lieferumfang:
1x Modul,1x RFID Karte,1x RFDI Chip

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Joy-it
Farbe:
schwarz | blau
Passend für (Einplatinen-Computer):
Raspberry Pi® | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® A, B, B+ | Arduino | Banana Pi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 11,43*
Lager 102
254
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 11,45*
€ 3,50*
ab € 12,51*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.