Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Emitter 385 nm 3.45 x 3.45 mm 3535 SMD Würth Elektronik 15335338AA350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503453-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15335338AA350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
SMD UV-Keramik-LED WL-SUMW

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3535 · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 800 mA · Farbe: Ultra-Violett · Gehäuseart (LEDs): 3.45 x 3.45 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): UV-Emitter · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 15335338AA350 · Weitere technische Daten: UF max.: 4.2 V · Strahlungsfluss min./max.: 600 mW/850 mW (500 mA) · Spektrale Bandbreite: 15 nm (500 mA) · Verlustleistung: 3.08 W · Spitzenstrom: 1000 mA · ESD-Schwellenwert: 8000 V · Wellenlänge: 385 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Ultraviolette Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des erfassungsbereiches des menschlichen Auges.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 15335338AA350, UV-Sender, Ultraviolett-LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,676*
€ 13,975*
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 14,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 15,74*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 16,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.