Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Profitour 180 Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503406-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139841
EAN/GTIN:
     4047443320865
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Kamerarucksack "Profitour", 180, Schwarz

Stabiler und geräumiger Kamerarucksack mit Schnellzugriff durch Zweiwege-Reißverschluss mit Platz für SLR-Digitalkamera mit Objektiven und weiterem Zubehör.
Variable Inneneinteilung mittels Klett-Verbindungen ermöglicht Mix aus Fotoausrüstung und persönlichen Dingen Objektivstütze sorgt für festen Halt der Kamera.

Ausstattung:
Bestückung erfolgt von der Rückseite, somit ist der Inhalt vor Diebstahl geschützt
zwei große, elastische Seitentaschen
gepolstertes Tabletfach an der Rückseite innen
2 Netzinnenfächer für weiteres Zubehör
drei Innenfächer für volle/leere Akkus und Filter
Innenfächer für volle/leere Speicherkarten direkt am Schnellzugriff
1 Reißverschlussfach unter dem Deckel
1 Reißverschlussfach auf dem Deckel
gepolsterte, längenverstellbare Schulterriemen und Beckengurte
weich gepolstertes Rückenteil
weicher Tragegriff
höhenverstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife
Schlaufe mit Verschluss oben und verstaubares Säckchen unten zum sicheren Transport eines Statives
rechts und links Halterungen, unten zwei Schlaufen zur Befestigung von Wanderstöcken etc.
integrierte Regenhaube
für Handgepäck geeignet

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Rucksack mit Tablet-Fach
Material: Nylon
Gewicht: 1350 g
Größencode: 180
Innenmaß B x T x H: 27 x 16 x 32 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Profitour
Für Displaygröße: 26 cm (10,2")

Lieferumfang:
1 Kamerarucksack "Profitour"
9 herausnehmbare Inneneinteiler
1 herausnehmbares Befestigungsband
1 Regenhaube

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 40 x 28 x 24,72

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Rucksack

Lieferumfang:
- 1 Kamerarucksack "Profitour"
- 9 herausnehmbare Inneneinteiler
- 1 herausnehmbares Befestigungsband
- 1 Regenhaube

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 100,65*
€ 107,45*
€ 3,50*
ab € 184,81*
€ 199,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 184,82*
€ 199,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,82*
€ 214,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.