Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Trekkingtour 160 Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503404-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139839
EAN/GTIN:
     4047443321510
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Kamera-Rucksack "Trekkingtour", 160, Schwarz

Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrüstung mit Tablet-PC oder Notebook gepolstertes, herausnehmbares Kamerafach im Bodenteil integriert Kamerafachöffnung mit wasserabweisendem Reißverschluss gesichert von oben zu befüllendes Fach für persönliche Dinge etc. an der Rückseite ein Reißverschlussfach für Tablet-PCs bis 10,1" oder Notebooks bis 15".

Ausstattung:
4 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach
längenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern
längenverstellbarer, gepolsterter Hüftgurt mit Reißverschlusstaschen
verstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife
extra Tragegriff
zwei Seitentaschen (für z.B. Wasserflasche)
verstellbare Schlaufen, zum Befestigen eines Statives etc.
geeignet für Handgepäck
Allwetterhaube schützt den Rucksack vor Regen und Staub

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Rucksack mit Notebook/Tablet Fach
Material: Nylon
Gewicht: 850 g
Größencode: 160
Innenmaß B x T x H: 26 x 11 x 16 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Trekkingtour
Für Displaygröße: 38,4 cm (15,0")

Lieferumfang:
1 Kamera-Rucksack "Trekkingtour"
4 Inneneinteiler
1 Regenhaube

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 48 x 28,5 x 24

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 850 g · Produkt-Art: Rucksack

Lieferumfang:
- 1 Kamera-Rucksack "Trekkingtour"
- 4 Inneneinteiler
- 1 Regenhaube

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 78,81*
€ 84,44*
€ 4,49*
ab € 78,81*
€ 84,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 140,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,48*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 161,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 152,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.