Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe BA15D Gelb 230 V/DC, 230 V/AC 900 mlm MBRD151618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150329-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRD151618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led leuchtmittel ba15d
SiStar® II-LED

In Signal-Säulen zur Maschinenkontrolle kann diese Hochleistungs-SMD-Ausführung übliche Glühlampen ersetzen. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Gelb · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.2 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstrom (phi): 900 mlm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA15D · Technologie (LEDs): InAlGaP · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MBRD151618

Hinweis:
Elektro-optische Kenndaten gemessen bei Tu=25 ºC.
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, Signal Construct, MBRD151618, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 16,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 21,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.