Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLÜSSIGMETALL WÄRMELEITPASTE 1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-150326-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  150326-BP
EAN:  4250168519661
Artikeltext: Flüssigmetall-Wärmeleitpaste Diese Flüssigmetall-Wärmeleitpaste stellt eine völlig neue Generation von Wärmeleitmitteln dar und überzeugt durch eine wesentlich verbesserte Wärmeleitung im Vergleich zu konventionellen Kontaktmedien. Sie besteht zu 100% aus einer flüssigen, absolut ungiftigen Metall-Legierung und enthält keinerlei nichtmetallische Zusätze wie Silikone, Oxide etc. sowie keine festen Bestandteile. Aufgrund dieser für Wärmeleitpasten völlig neuen Zusammensetzung übertrifft sie die herkömlichen Wärmeleitpasten im Wärmeleitwert um ein Vielfaches.

Technische Daten:

Inhalt: 1 g Weitere technische Daten: RoHS-konform Wärme-Leitfähigkeit: 40 W/mK. Lieferumfang: . 1 g Systemvoraussetzungen: Nicht für Aluminium-Oberflächen geeignet!. RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: FLÜSSIGMETALL WÄRMELEITPASTE 1G
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG