Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschluss-Satz aus PVDF 16.66 mm (G 3/8") für Durchflussmesser B.I.O-TECH e.K. 150255 Passend für Sensoren: Durchflu


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150255-BP
Hersteller:
     B.I.O-TECH
Herst.-Nr.:
     150255
EAN/GTIN:
     4016138131260
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anschluss-Satz aus PVDF 16.66 mm (G 3/8") für Durchflussmesser

Passend für Durchflussmesser Best.-Nr. 15 01 62/15 02 29.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: PVDF · Passend für Sensoren: Durchflussmesser · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschluss-Satz · Typ (Hersteller-Typ): 150255

Lieferumfang:
2 x Schlauchanschluss 6/8 mm (Schlauch Ø innen/Ø außen) mit Stützring · 2 x Schlauchanschluss 9/12 mm mit Stützring · 2 x O-Ring FKM · 2 x Überwurfmutter 16,66 mm (G 3/8").

Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser biotech, durchflussmengenmesser, B.I.O-TECH e.K., 150255, druchflussmesser, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,01*
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 25,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 19,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.