Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARS 261 Zähler/Flow-Controller B.I.O-TECH e.K. ARS 261 (B x H x T) 72 x 36 x 38.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150191-BP
Hersteller:
     B.I.O-TECH
Herst.-Nr.:
     ARS 261
EAN/GTIN:
     4016138185300
Suchbegriffe:
Flow-Controller
flow-controller
ARS 261 Zähler/Flow-Controller

Die ARS 261 ist eine microprozessorgesteuerte, universelle Anzeige- und Auswerteeinheit zum Erfassen von zwei unterschiedlichen Impulszählern. Die kompakte und robuste Einheit ist speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Das Gerät erkennt beliebige Impulsformen von 5 - 24 V/DC. Mit der ARS 261 kann der Differenz-Durchfluss und der Gesamt-Durchfluss gemessen, angezeigt und summiert werden. Die Skalierung kann frei gewählt und somit an die Sensorkonstante angepasst werden. Mit 2 verknüpfbaren Zähleingängen.
Programmierbare Zählarten:
ADD/SUB = Zähleingang A addierend, Zähleingang B subtrahierend.
ADD/ADD = Zähleingang A addierend, Zähleingang B addierend.
ADD/Zählrichtung: unbeschalteter Zähleingang B, Zähleingang A addierend.
Gegen 0 V geschalteter Zähleingang B: Zähleingang A subtrahierend.

Ausstattung:
2 verknüpfbare Zähleingänge (Fmax: 10 kHz, Tastverhältnis 1:1).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anzeige für Durchflusssensoren · Typ (Hersteller-Typ): ARS 261 · Weitere technische Daten: Gehäuseart: Brandverhalten V0 gemäß UL94 · Anzeige: LC-Display 8stellig, Dezimalpunkt automatisch, ab 12 V/DC mit Hintergrundbeleuchtung · Zifferhöhe: 10 mm · Auswahl der physikalischen Einheit Tachometer: Nicht möglich

Lieferumfang:
Lithium-Batterie · Spannrahmen · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von ca. 5 Jahren (wird durch externe Spannung abgeschaltet).
Weitere Suchbegriffe: B.I.O-TECH e.K., ARS 261, zähler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 164,62*
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 169,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B.I.O-TECH
12-1000
ab € 338,89*
Sonstiges
B.I.O-TECH
150175
ab € 100,55*
Sonstiges
B.I.O-TECH
150189
ab € 115,32*
Sonstiges
B.I.O-TECH
DFM PVDF-Chemie 5/8UNF
ab € 112,79*
Sonstiges
B.I.O-TECH
DFM PVDF-Chemie G3/8
ab € 130,20*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FCH-M-POM-LC (G 1/8)
ab € 17,86*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FLOWMETER
ab € 17,29*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FCH-M-PP-LC
ab € 16,40*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FCH-SE 0-250
ab € 305,29*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FCH-SE 5-400
ab € 325,11*
Sonstiges
B.I.O-TECH
FCH-SE 7,5-600
ab € 299,64*
Sonstiges
B.I.O-TECH
POM
ab € 58,72*
Sonstiges
B.I.O-TECH
POM
ab € 95,03*
Sonstiges
B.I.O-TECH
PVDF-Chemie
ab € 93,98*
Sonstiges
B.I.O-TECH
82202425
ab € 51,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.