| |
|
| Artikel-Nr.: 102-150152-BP Herst.-Nr.: LT1028CN8#PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Linear Technology LT1028CN8#PBF Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8
Linear IC - Operationsverstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anstiegsrate: 15 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 30 nA · Eingangsspannung (Offset): 20 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Typ (Hersteller-Typ): LT1028CN8#PBF · Versorgungsspannung einzeln max.: +18 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4 V,+4 V · Versorgungsstrom: 7.6 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 75 MHz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Linear Technology | Marke: | Linear Technology | Beschaltungsanzahl (Details): | 1 | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Gehäuseart (Halbleiter): | PDIP-8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | LTC | Typ (Hersteller-Typ): | LT1028CN8#PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Eingangsruhestrom: | 30 nA | Versorgungsstrom: | 7.6 mA | Verstärkungsbandbreitenprodukt: | 75 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Anstiegsrate: | 15 V/µs | Versorgungsspannung einzeln max.: | +18 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | -4 V | +4 V | Eingangsspannung (Offset): | 20 µV | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,02* | € 15,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 15,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|