Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1232656/500 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1 x 6 mm² Weiß 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1501461-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232656/500
EAN/GTIN:
     4044777291106
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
aderleitung 6mm²
ÖLFEX® HEAT 650 SC

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1232656/500 · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Glasseide · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Hitzebeständig,Kältebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 650 SC · Leiteraufbau: Feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 1800 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 6 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +650 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +700 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x6

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 650 SC
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Glasseide
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Hitzebeständig | Kältebeständig
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1232656/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x6
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
4.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+700 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+650 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig
Prüfspannung(en):
1800 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, aderleitung weiß, 4044777291106, LAPP, 1232656/500, ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x6, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.980,78*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 11,96156* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.