Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter für Programmiergerät Elnec 70-0076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150139-BP
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Programmiergerät
adapter für programmiergeräte
Adapter für ELNEC®-Programmer

Zum Beispiel für Atmel®-Familie MCS51/AVR im TQFP 44 Gehäuse.

Technische Daten:
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 10000 · Ausführung (Adapter): DIL-44,TQFP-44-1 ZIF · Hersteller: Elnec · Passend für: TQFP-Gehäuse 44 polig,Gehäuse 10 x 10 mm,Außenabmessungen 12 x 12 mm,Rastermaß 0.8 mm · Programmiergeräte-Typ (Kategorisierung): Adapter für Programmiergerät · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 70-0076

Hinweis:
Die Auswahl des richtigen Adapters sehen Sie immer in der neuesten Software-Version. Die Anzahl der unterstützten Bauteile der ELNEC®-Programmer wird fast alle 2 Wochen kostenlos aktualisiert. Mehr Informationen über die aktuelle Anzahl der unterstützten Bauteile sowie die neueste Software-Version zum Download finden Sie im Internet auf der Seite von ELNEC.
Weitere Suchbegriffe: Elnec, 70-0076, programmer adapter, programmiergerät adapter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 140,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 140,66*
€ 5,90*
ab € 156,68*
€ 164,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT89S52-24AU
ab € 1,27*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32U4-AU
ab € 3,66*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32U4RC-AU
ab € 4,05*
Zubehör
Atmel
ATXMEGA16D4-AU
ab € 2,57*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32-16AQ
ab € 5,52*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324A-AU
ab € 3,65*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324P-20AQ
ab € 4,64*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324PA-AN
ab € 4,03*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324PA-AU
ab € 3,78*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324PB-AN
ab € 1,93*
Zubehör
Atmel
ATMEGA324PB-AU
ab € 1,87*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32A-AN
ab € 3,32*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32A-AU
ab € 2,68*
Zubehör
Atmel
ATMEGA32L-8AU
ab € 4,78*
Zubehör
Atmel
ATXMEGA16A4-AU
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.