Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Gate und Inverter Texas Instruments SN74HCT00N NAND-Gate 74HCT DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150088-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 4 mA · Ausgangsstrom (Low): 4 mA · Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gatterlaufzeit (max.): 18 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Gate und Inverter · Logikpegel High (max.): 2 V · Logikpegel High (min.): 2 V · Logikpegel Low (max.): 0.8 V · Logikpegel Low (min.): 0.8 V · Logiktyp: NAND-Gate · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Logik ICs): 74HCT · Typ (Hersteller-Typ): SN74HCT00N · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NAND-Gate, NAND-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Texas Instruments, SN74HCT00N, cmos, cmos ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,175*
€ 0,245*
3
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,253*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,30*
5
€ 5,95*
ab € 0,0921*
€ 0,4788*
1
€ 4,50*
ab € 0,405*
€ 0,5906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT04N
ab € 0,0953*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT74N
ab € 0,096*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT32N
ab € 0,0931*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT02N
ab € 0,0914*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT08N
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG