Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Linear Technology LT1011CN8#PBF Mehrzweck Offener Kollektor PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150071-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1011CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Offener Kollektor · Ausgangsstrom (typ.): 50 mA · Betriebsspannung (Bereich): -1.5,+1.5,+3 - +18,+36 V,V · Betriebsspannung max.: +18 V,+36 V · Betriebsspannung min.: -1.5 V,+1.5 V,+3 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · CMRR (typ.): 115 dB · Eingangsruhestrom: 0.065 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -15 V,+15 V · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -15 V,+15 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 4 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1011CN8#PBF · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1011CN8#PBF, LT1011CN8-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,61*
€ 4,50*
ab € 1,96*
€ 2,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,1232*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-308-41-001101
ab € 0,91*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-008-3-B1STF-XT0
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG