Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1249682/100 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1 x 0.50 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1500428-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249682/100
EAN/GTIN:
     4044777172764
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Silikonkabel
silikonkabel orange 2 x 0,5mm²
schaltleitung
ÖLFLEX® HEAT 180 SIF A

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.45 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1249682/100 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Hitzebeständig,Kältebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228, verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): -50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 OG

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Hitzebeständig | Kältebeständig
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
1249682/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 OG
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
2.45 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
-50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228, verzinnt
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung 0,5mm², 4044777172764, LAPP, 1249682/100, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0, 5 OG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2553* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.