Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 70 mm Stahl galvanisch verzinkt 149990 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149990-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     149990
EAN/GTIN:
     4053199295210
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen 70mm m5
abstandsbolzen m5
TOOLCRAFT 70 mm Stahl galvanisch verzinkt 149990 100 St.

Sechskant-Abstandsbolzen

Artikel 88086 St. galvanisch verzinkt Sechskant-Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde Abmessung: M 5 x 70/ 10

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
100x Sechskant-Abstandsbolzen .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, TOOLCRAFT, 149990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 93,56*
€ 4,00*
ab € 72,15*
€ 93,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,56*
€ 111,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,33*
€ 109,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,90*
€ 105,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,87*
€ 103,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,29*
€ 88,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.