Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony US18650VTC5A Spezial-Akku 18650 hochstromfähig, Flat-Top Li-Ion 3.7 V 2600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1499575-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     S9009316342478
EAN/GTIN:
     9009316342478
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Sony Li-Ion-Akku 18650

Kapazität 2600 mAh
Entladestrom max. 35000 mA
Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Leistungsstarker Akku für Industrielösungen, E-Zigaretten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Batterie-Art (Kategorisierung): Spezial-Akku · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 35 A · Gewicht: 47 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 2600 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 2500 mA · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Spannung: 3.7 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): US18650VTC5A · Weitere technische Daten: Ladung nach CC-CV-Kennlinie · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku 3,7v, 18650 akku, sony akku 18650, Sony, S9009316342478, US18650VTC5A, Lithium Akku, Spezialgrößen Lithium
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,35*
€ 4,99*
ab € 6,24*
€ 7,36*
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soshine
SBC026
ab € 1,24*
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 1,35*
Sonstiges
Soshine
SBC025
ab € 1,47*
Sonstiges
Soshine
SBC017
ab € 2,24*
Sonstiges
Soshine
SBCW2
ab € 5,17*
Sonstiges
Soshine
SBC024
ab € 3,61*
Sonstiges
Genius Brandschutz
2209
ab € 216,14*
Sonstiges
Extover
EXT-4L
ab € 28,43*
Sonstiges
Genius Brandschutz
1216
ab € 93,23*
Sonstiges
Voltcraft
200505
ab € 83,11*
Sonstiges
Voltcraft
BT-C3100
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.