Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 149919 Sicherungsmuttern DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 540 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149919-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     149919
EAN/GTIN:
     4053199294619
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
Sicherungsmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985 FG
Klemmteil-Muttern-Sortiment 540-teilig DIN 985

Artikel 82985 6/8 Regel-/Feingew. galvanisch verzinkt Klemmteil-Muttern-Sortimente DIN985 in Metall-Koffer Abmessung: DIN985

Ausstattung:
Im stabilem Metall-Koffer.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Inhalt: 540 Teile · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
4 Abmessungen FG M10 x 1 mm - M16 x 1,5 mm.

Weitere Suchbegriffe: din 985 feingewinde, din 985 fg, TOOLCRAFT, 149919, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.