Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Makita HDR.3333157.Makita P-05979 Magnethalter Länge 60 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498942-BP
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita
P-05979
HDR.3333157.Makita
Maschinen-bithalter
Magnethalter

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Bithalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 8,58*
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 8,59*
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 8,62*
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 9,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.