Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Makita B-14043 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498844-BP
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-14043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds 250 mm
flachmeißel sds
Flachmeissel SDS+ 250mm

Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton. Long-Life für höhere Standzeit und höhere Abtragsleistung gegenüber Standard-Meisseln.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 250 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, Makita, B-14043, Meissel
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 7,68*
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 7,69*
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 7,76*
€ 4,50*
ab € 7,08*
€ 8,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 918,76*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.