Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 24 mm Makita P-16287 Gesamtlänge 600 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498803-BP
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Makita Ersatzteile
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 600mm
Flachmeissel SDS-MAX 24x600mm

Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 600 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 24 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Makita, P-16287, Meissel
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 13,60*
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 13,62*
€ 4,90*
ab € 12,47*
€ 13,63*
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 14,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.