Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LightMe LED E27 Glühlampenform 6 W = 40 W RGBW (Ø x L) 60 mm x 113 mm EEK: A+ colorchanging, dimmbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498581-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85193
EAN/GTIN:
     4020856851935
Suchbegriffe:
Birnenlampe
E27 Sockel
Farbwechsellampe
LED Birne
E27 LED 6 W = 40 W RGBW Glühlampenform colorchanging, dimmbar, inkl. Fernbedienung

Ersatz für 40 W
Lebensdauer circa: 25000 h
Colorchanging
Inkl. Fernbedienung

Varilux® LED Lampen bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Lampe durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

Eine Vielfalt von Funktionen kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

· Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
· Dimmen (stufenweise)
· Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben
· Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 330 ° · Ausführung (LED-Leuchtmittel): matt · Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h · Bemessungs-Leistung: 6 W · Bemessungs-Lichtstrom: 470 lm · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar (LED-Leuchtmittel): Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 40 W · Farbkonsistenz (SDCM): 6 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 25000 h · Leistung: 6 W · Leistungsfaktor: 0.50 · Leuchtfarben (Leuchtmittel): RGBW · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): LED · Leuchtmittel-Bauform (LED-Leuchtmittel): Glühlampenform · Leuchtmittel-Besonderheiten: colorchanging,dimmbar,inkl. Fernbedienung · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 470 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schaltungen: 40000 · Sockel (LED-Leuchtmittel): E27 · Zündzeit (LED-Leuchtmittel): 0.50 s

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 9,63*
5
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 9,93*
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,48*
1
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 10,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.