Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TW-Controller 12 V Kunststoff (B x H x T) 3.9 x 1.9 x 8 cm Paulmann 50003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498487-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50003
EAN/GTIN:
     4000870500033
Suchbegriffe:
Paulmann
50003
Smart Home
led-leiste
TW-Controller

Für Tunable White YourLED-Streifen
Steuerbar über Bluetooth oder Fernbedienung

Mit dem MaxLED Tunable White Controller aus der Smart Home Serie lassen sich MaxLED-Strips mit Weißlichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller wird über Bluetooth angesteuert - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · LED-Besonderheiten: dimmbar · Leistung: 144 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 3.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): TW-Controller

Lieferumfang:
TW-Controller · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Bluetooth 4.0 oder höher (Smartphone oder Tablet).

Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,58*
€ 23,69*
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 23,80*
€ 5,00*
ab € 22,53*
€ 25,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 25,99*
7 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 23,56*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
500.01
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.