Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1036-25FPU2PX-YT D-SUB Buchse 180 ° Polzahl (num): 25 Schneid-Klemm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498324-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1036-25FPU2PX-YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1036-25FPU2PX-YT
d sub stecker
sub d stecker
Connfly DS1036-25FPU2PX-YT D-SUB Buchse 180 ° Polzahl (num): 25 Schneid-Klemm 1 St.

D-SUB Buchse

D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperaturbereich (Details): -20 °C - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Connfly
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
DS1036-25FPU2PX-YT
Typ (Hersteller-Typ):
DS1036-25FPU2PX-YT
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-20 °C - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 2,55*
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,98*
3
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,98*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.