Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 DS1026-05-2*10S8BV 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498316-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1026-05-2*10S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsenform: Vierkant · Herst.-Teilenr.: DS1026-05-2*10S8BV · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 4.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 20.5 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): DS1026-05-2*10S8BV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.5 x 4.6 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
20.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4.6 mm
Trennbar:
Nein
1c. Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1026-05-2*10S8BV
Typ (Hersteller-Typ):
DS1026-05-2*10S8BV
Rastermaß:
2 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.70 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1026-05-2*10S8BV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,59*
2
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,609*
Lager 102
553
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONNFLY
DS1025-05-2*10P8BV1
ab € 0,0429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.