Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 DS1023-1*16S21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498263-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*16S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Herst.-Teilenr.: DS1023-1*16S21 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 16 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): DS1023-1*16S21

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.64 x 2.54 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40.64 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Trennbar:
Nein
1c. Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
16
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1023-1*16S21
Typ (Hersteller-Typ):
DS1023-1*16S21
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
16
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*16S21
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,165*
€ 0,199*
10
€ 5,90*
ab € 0,0631*
€ 0,2307*
Lager 102
2275
1
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
68000-216HLF
ab € 0,41*
Zubehör
Connfly
DS1021-1*16SF11
ab € 0,0358*
Zubehör
Molex
90120-0776
ab € 0,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 7 16 G
ab € 1,91*
Zubehör
Fischer Elektronik
SLLP1.139.16Z
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.