Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc POWERCUBE 5-FACH Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498133-BP
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     POWERCUBE 5-FACH
EAN/GTIN:
     8718444081142
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Allocacoc POWERCUBE 5-FACH Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Allocacoc P-CUBE-EXT Powercube 5-fach

1 Dock-Halterung im Lieferumfang enthalten
Kompaktes Design
5 Steckdosen

Diese PowerCube Version hat ein 1,50m Kabel und 5 Steckdosen. Mit dem mitgelieferten Docking-System kann dieser Würfel überall montiert werden: auf dem Schreibtisch, an der Wand, unter dem Tisch etc. Bietet 5 Steckdosen und ist mit allocacoc PowerCube Original erweiterbar um die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Ausstattung:
Mit dem Docking System kann der PowerCube an der Wand, auf oder unter dem Schreibtisch angebracht werden

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 5

Lieferumfang:
Powercube 5-fach

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Allocacoc
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenwürfel, tischsteckdose 5fach 1,5m weiß, steckdosenwürfel allocacoc, steckdosenleiste mit euroanschluss, Allocacoc, POWERCUBE 5-FACH, P-CUBE-EXT Powercube 5-fach, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 16,84*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 16,85*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 30,86*
€ 35,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.