Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCI LED-Signalleuchte Gelb 2.1 V 20 mA R9-103L-12-YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149773-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R9-103L-12-YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Signalleuchte R9-103L, 3 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe: Gelb · Frontplatten-Stärke: Max. 3.5 mm · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 40 mcd · Material: Messing,Gummi · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: R9-103L-12-YD · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led gelb, kontrolllampe, meldelampen gelb, SCI, R9-103L-12-YD, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,85*
Sonstiges
k.A.
184985
ab € 2,83*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.