Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCI LED-Signalleuchte Rot 2 V 20 mA R9-1612, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149767-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     149767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Signalleuchte R9-1612, 3 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe: Rot · Frontplatten-Stärke: Max. 3.5 mm · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Material: Messing,Phenol · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: R9-1612, RED · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 2v, kontrolllampe, meldeleuchte rot, SCI, 149767, R9-1612, RED, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 3,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,86*
Sonstiges
k.A.
184985
ab € 2,82*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.