Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC SWBU14728CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149764-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14728CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
230-V-LED-Signalleuchte SC-14 Innenreflektor IP67

LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 16 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: Min. 60000 h · Lichtstärke I(V): 700 mcd · Material: Messing,Polycarbonat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 56 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SWBU14728CR

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial mit Außendichtring.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, SWBU14728CR, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.