Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gardigo UV-LED-Fruitvliegval 25143 UV-Insektenfänger 1 W (B x H x T) 60 x 95 x 85 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497358-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25143
EAN/GTIN:
     4260277262860
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
elektrische insektenfalle
UV-Fruchtfliegenfalle

Mit 4 UV-LEDs
Integriertes Hochspannungsgitter
Paltzsparend direkt in der Steckdose
Wirkungsbereich: ca. 20 m²

Wenn der Sommer da ist und die Sonne scheint, dann schmeckt das Obst am besten. Es ist reif und süß und man möchte am liebsten alle Sorten vorrätig zu Hause griffbereit haben. Leider hat diese Annehmlichkeit einen großen Nachteil. Obstfliegen oder Fruchtfliegen finden zu dieser Zeit Ihr Obst ebenso genüsslich wie Sie und werden sich in Scharen über Ihren Vorrat hermachen. Um dies zu vermeiden und die Hygiene zu bewahren können Sie den Obstfliegenfalle von Gardigo verwenden. Das UV-Licht zieht Obstfliegen gleichermaßen an und sie verenden am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos. Wenn die Taufliege sich auf dem Obst absetzt, verdirbt dies schneller. Die Fruchtfliegen übertragen Hefen und Bakterien, die somit Fäulnisprozesse beschleunigen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1 W · Produkt-Art: UV-Insektenfänger · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wirkungsbereich: 20 m²

Lieferumfang:
UV-Falle · Reinigungspinsel · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 95 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Gardigo
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Motte | Wespe | Fliege | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake
Farbe:
weiß
Funktionsart:
UV-Licht | Stromgitter
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
1 W
Wirkungsbereich:
20 m²
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25143, UV-LED-Fruitvliegval, UV Insektefänger, UV Insektenfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,07*
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 15,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissinno
1 582 001K
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.