Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCI LED-Signalleuchte Amber 24 V/DC 4.2 mA R9-126L Amber 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149722-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     149722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Signalleuchte R9-126L, 5 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 24 V/DC · Durchlassstrom I(F): 4.2 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Amber · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 8 mcd · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: R9-126L Amber 24V

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 24 v led, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, SCI, 149722, R9-126L Amber 24V, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.