Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innogy SmartHome 10267405 Funk-Tür-, Fensterkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497152-BP
Hersteller:
     innogy SE
Herst.-Nr.:
     10267405
EAN/GTIN:
     4051495674050
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Hausautomation
Hausautomatisierung
innogy Tür-/Fenster-Magnetkontakt

Löst beim Öffnen ein programmiertes Ereignis aus
Meldet, ob Fenster oder Tür geschlossen
Lange Batterielebensdauer
Kompatibel mit Conrad Connect

Mit dem innogy Tür- und Fenstersensor sparen Sie nicht nur Energie, sondern haben gleichzeitig einen Einbruchschutz an Tür und Fenster garantiert: Montieren Sie das Gerät unauffällig an Fensterflügel und Fensterrahmen. Der Tür- und Fenstersensor registriert mit Hilfe eines magnetischen Kontaktes zu jeder Zeit, ob Fenster bzw. Tür geöffnet oder geschlossen sind.

Ausstattung:
LED zur Statusanzeige.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Conrad Connect (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenübertragung (Smart Home): bidirektional · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 36 g · Leistung: 10 mW · Produkt-Art: Funk-Tür-, Fensterkontakt · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Serie (Haustechnik): Innogy SmartHome · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre

Lieferumfang:
innogy Tür-/Fenstermagnetkontakt · 2 x AAA-Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 26,87*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,65*
€ 27,63*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 24,74*
€ 28,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,90*
€ 30,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,74*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RWE
10267399
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.