Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCI LED-Signalleuchte Grün 6 V/DC R9-115L 6 V GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149707-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     149707
EAN/GTIN:
     4016138539646
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Signalleuchte R9-115L, 5 mm LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 6 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 90 mcd · Material: Messing,Phenol · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: R9-115L 6 V GREEN · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün, kontrolllampe, kontrollleuchte 6 volt, SCI, 149707, R9-115L 6 V GREEN, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 4,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.