Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.9 mm 16 mm T-Profil ISO 14586 Stahl galvanisch verzinkt 1000 St. TOOLCRAFT 149593


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149593-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     149593
EAN/GTIN:
     4053199292905
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube torx
senkblechschraube
Senkblechschrauben

ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,9x 16 -C-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · ISO-Norm (Schrauben): ISO 14586 · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Lieferumfang:
1000x Senkblechschrauben ISO 14586.

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 149593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 6,93*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.