Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC SMZD06414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149578-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMZD06414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
24-V-Signallampe mit LED 3 mm - Glanzchrom

Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 12 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe: Blau · Gehäusefarbe: Blau · Kopf-Durchmesser: 7 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lebensdauer: Min. 60000 h · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Lichtstärke I(V): 250 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 35 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SMZD06414

Lieferumfang:
Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegsscheibe.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMZD06414, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,31*
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 5,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.