Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflektor Polycarbonat Passend für LED 4.9 mm, Lampe 4.9 mm Mentor 2450.5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149503-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2450.5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
LED Reflektoren
led reflektoren
Reflektor für LEDs und Lampen

Der Reflektor ist aluminiumbedampft und erreicht damit eine sehr gute Abstrahlcharakteristik. Die Formbeständigkeit liegt bei 160 °C. Der Reflektor kann mit farbig transparenten bzw. klaren Leuchtkappen verwendet werden. Bei der Montage mit einer Lampenfassung kann der Reflektor entweder auf den Leuchtkörper oder die Fassung gedrückt werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Passend für: LED 4.9 mm,Lampe 4.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 2450.5100 · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: (formbeständig) 160 °C · Oberfläche Al-metallisiert · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Reflektor

Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2450.5100, led fassung, ledfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2450.0700
ab € 0,152*
Sonstiges
Mentor
2450.0800
ab € 0,14*
Sonstiges
Mentor
2450.0300
ab € 0,148*
Sonstiges
Mentor
2450.0600
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2450.0200
ab € 0,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.