Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC, 12 V/AC GQ12F-D/W/12V/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149494-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Vandalismusgeschützte LED-Signalleuchte GQ12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: vandalismusgeschützt,spritzwassergeschützt · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: GQ12F-D/W/12V/N

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, 149494, GQ12F-D/W/12V/N, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 7,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.