Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC, 12 V/AC GQ12F-D/R/12V/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149492-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Vandalismusgeschützte LED-Signalleuchte GQ12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: vandalismusgeschützt,spritzwassergeschützt · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: GQ12F-D/R/12V/N

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Chrom
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
LED-Besonderheiten:
vandalismusgeschützt | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
GQ12F-D/R/12V/N
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte ip67, TRU COMPONENTS, 149492, GQ12F-D/R/12V/N, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 7,98*
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 7,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.