Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Schwarz CAC-1523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494436-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1523
EAN/GTIN:
     8719214470524
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
club3D USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Schwarz CAC-1523

club3D USB 3.1 Anschlusskabel USB-C™ auf Typ-A

USB 3.1 Daten und Laden durch ein einziges Kabel
Unterstützt USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ Daten bis zu 10Gbps
Unterstützt USB Power Delivery 2.0, max. 20V/3A oder 60 Watt

Das Club 3D USB 3.1 USB-C™ auf Typ-A Kabel verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit USB-C™ Ausgang mit Ihren favorisierten, bereits vorhandenen Peripherieprodukten, Zubehör und Ladegeräten, da ausgestattet mit dem gebräuchlichen USB Typ-A Stecker. Es ermöglicht Daten und Strom über ein einziges Kabel.
Das Kabel unterstützt USB 3.1 Gen 2. SuperSpeed+ Daten bis zu 10Gbps und bis zu 3A Leistung oder eine maximale Ladekapazität von 60 Watt zum Laden oder zum Betrieb Ihres mit USB-C™ ausgestatteten Notebooks, Tablets oder Smartphones.

Ausstattung:
Beidseitig steckbarer USB-C™ Stecker/ USB Typ-A Stecker
Funktioniert mit Windows, Apple OS X, Chrome OS
Funktioniert mit allen USB Typ-C fähigen Produkten

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel, 00841615100705, 08719214470524, club3D, CAC-1523
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,99*
€ 9,94*
1
€ 4,50*
ab € 7,00*
€ 10,08*
3 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 7,00*
€ 10,08*
6
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,20*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1545
€ 65,50*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
€ 70,39*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
€ 8,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
€ 26,70*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
€ 23,83*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
€ 27,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
€ 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.