Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

pb patchblocks Entwicklungsboard KB1 Patchblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494365-BP
Hersteller:
     pb patchblocks
Herst.-Nr.:
     KB1
EAN/GTIN:
     752454277186
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Keyblock - Erweiterung für Patchblocks

Stromversorgung erfolgt über den Patckblock
Zum gleichzeitigen Spielen mehrer Oktaven
Zum Steuern verschiedener Parameter über MIDI

Erweitere deinen Patchblock mit 4 zusätzlichen Drehreglern und einem kompakten MIDI Keyboard. Der Keyblock wird direkt auf der linken Seite an den Patchblock angeschlossen und über dessen Batterie mit Strom versorgt. Das 12-Tasten Keyboard sendet MIDI Noten, welche im Patchblock beliebig belegt werden können. Zudem kann die Oktave über zwei weitere Tasten ausgewählt werden. Die 4 Drehregler senden MIDI CC Werte um z.B. Filter und andere Parameter zu steuern.
Der Keyblock kann jedoch noch mehr! Im gewohnten Patchblocks Stil können zwei oder mehr Keyblocks aneinandergesteckt werden um mehrere Oktaven gleichzeitig spielen zu können.
Kombiniert man den Keyblock mit einem Midiblock und Patchblock, können entweder MIDI Signale am Eingang kombiniert, oder am Ausgang an andere MIDI Geräte gesendet werden.

Ausstattung:
Keyblock

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Produkt-Art: Entwicklungsboard · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Patchblock · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Weitere technische Daten: Eingänge: 2-Kanal digital Audio · Ausgänge: 2-Kanal digital Audio, MIDI-Signal für Patchblocks · Knöpfe: 1 Oktave Keyboard (12 Knöpfe), Oktavenauswahl (2 Knöpfe) · Drehregler: 4 Potentiometer für MIDI CC Kanäle · Gehäuse: 5 mm Acrylplatten, Alu-Abstandhalter, rutschfeste Gummifüße · Batterie: Keine / Energieversorgung durch Patchblock

Lieferumfang:
1 Keyblock,Patchblock ist nicht im Lieferumfang enthalten

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® Vista™,Ab Mac OSX 10.7 (Lion)

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-M3
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
pb patchblocks
Weitere technische Daten:
Eingänge: 2-Kanal digital Audio · Ausgänge: 2-Kanal digital Audio, MIDI-Signal für Patchblocks · Knöpfe: 1 Oktave Keyboard (12 Knöpfe), Oktavenauswahl (2 Knöpfe) · Drehregler: 4 Potentiometer für MIDI CC Kanäle · Gehäuse: 5 mm Acrylplatten, Alu-Abstandhalter, rutschfeste Gummifüße · Batterie: Keine / Energieversorgung durch Patchblock
Ausführung (allgemein):
Keyblock
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Patchblock
Technologie (Mikro-Controller):
32-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Tool
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: pb patchblocks, KB1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 57,78*
€ 62,89*
€ 4,00*
ab € 51,21*
€ 62,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pb patchblocks
MB1
ab € 32,87*
Sonstiges
pb patchblocks
PB1-001-M1-1-AU1
ab € 50,00*
Sonstiges
pb patchblocks
PB1-001-M1-3-AU1
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.