Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier NT-150L/1200 EXOS-2/EQ5 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 21 bis 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494353-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4750128
EAN/GTIN:
     4007922199351
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier NT-150L/1200 EXOS-2/EQ5 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 21 bis 300 x

Spiegelteleskop Messier NT-150L/1200

Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC), kugelgelagerte Schnecken für eine gleichmäßige Nachführung
Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser
Justierbarer Polsucher

Stabilität und knackscharfe Optik zeichnen das NT-150 aus. Die Öffnung von 150 mm ermöglicht Ihnen bereits die Beobachtung von kleineren Nebeln in der Weite des Alls.
Finden Sie die Überreste einer gigantischen Sternexplosion aus dem Jahre 1054 im Sternbild Stier oder fahren Sie die leuchtenden Filamente des Großen Orionnebels ab. Erspähen Sie die berühmte Feuerradgalaxie im Sternbild Großer Wagen oder finden Sie den Hantelnebel im Sternbild Füchschen. Die hohe Stabilität des Gerätes ermöglicht sehr entspannte Beobachtungen und unterstützt erste Versuche in der Astrofotografie.

Ausstattung:
Justierbarer Polsucher · Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · Äquatoriale stabile EXOS-2 Präzisionsmontierung · 6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular · Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Dosenlibelle für geraden Stand · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich) · Messing-Ringklemmung · Stativ stufenlos einstellbar

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.86 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 1200 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 12.6 kg · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1120 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 150 mm · Vergrößerung (max.): 300 x · Vergrößerung (min.): 21 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 8

Lieferumfang:
Messier NT150L/1200 · Äquatoriale EXOS-2 Montierung mit Stahlrohrstativ · Super Plössl Okular 26 mm · Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter · Adapter für 50,8 mm (2") Okulare · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6 x 30 Sucher-Fernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 180 mm x 1120 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Brennweite (Details):
1200 mm
Vergrößerung:
21 bis 300 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
150 mm
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
300 x
Vergrößerung (min.):
21 x
Auflösungsvermögen:
0.86 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
8
Gewicht:
12.6 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4750128, Messier NT-150L/1200 EXOS-2/EQ5, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,66*
€ 794,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,35*
€ 791,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,41*
€ 706,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.