Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Lyra 70/900 mm EQ Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 675 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494309-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4670909
EAN/GTIN:
     4007922010359
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Lyra 70/900 mm EQ Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 675 x

Linsenteleskop Lyra 70/900 mm EQ

45- bis 675-fache Vergrößerung
Für Erd- und Himmelsbeobachtung geeignet
Gute Standfestigkeit durch robustes und leichtes Aluminium Stativ
Inkl. Smartphone Adapter für Fotos

Den Himmel durch das Lyra Teleskop zu betrachten wie einst Galileo Galilei und Joseph von Fraunhofer vor Jahrhunderten ist ein besonderes Erlebnis.
Bestaunen Sie die Krater des Mondes oder entdecken Sie die Ringe des Saturn. Das Gerät ist mit einer parallaktischen Montierung ausgestattet und erlaubt wunderschöne Beobachtungen von der Oberfläche unseres Erdtrabanten. Die scharfe Optik und das geringe Gewicht machen das Lyra zu einem vielseitigen Einsteigerteleskop für Jung und Alt.

Ausstattung:
Für Erd- und Himmelsbeobachtung geeignet · Gute Standfestigkeit durch robustes und leichtes Aluminium Stativ · RA- und DEC-Nachführung über biegsame Wellen

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.97 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 900 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 6550 g · Linsen-Durchmesser: 70 mm · Material: Blech · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.75 mm · Produktabmessung, Breite: 990 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Vergrößerung (max.): 675 x · Vergrößerung (min.): 45 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Öffnungsverhältnis: 12.9

Lieferumfang:
Lyra · LED-Sucher · 2 Okulare: 4 mm, 20 mm · EQ-Sky-Montierung · Aluminiumstativ · Smartphone Halter · 90° Zenitspiegel · Mondfilter · 3-fach Barlowlinse · Astronomie-Software · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Plattform: PC/Mac,Betriebssystem: ab Windows® XP oder Max OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 990 x 111 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
990 mm
Brennweite (Details):
900 mm
Vergrößerung:
45 bis 675 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Blech
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.75 mm
Vergrößerung (max.):
675 x
Vergrößerung (min.):
45 x
Linsen-Durchmesser:
70 mm
Auflösungsvermögen:
1.97 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
12.9
Gewicht:
6550 g
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4670909, Lyra 70/900 mm EQ, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.