Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 23976080 Deckenhaken 4 x 60 / 20, verzinkt 60 mm Stahl verzinkt 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493941-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     23976080
EAN/GTIN:
     4009155735443
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
SWG 23976080 Deckenhaken 4 x 60 / 20, verzinkt 60 mm Stahl verzinkt 4 St.

Deckenhaken 4 x 60 / 20, verzinkt

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 60 x 4 x · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Gewindelänge: 20 mm, Weite Haken innen: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Maßangaben:
l x d x D 60 x 4 x
Marke:
SWG
Material (Details):
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4x60, deckenhaken, swg deckenhaken, SWG, 23976080
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 3,01*
5 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,03*
Lager 102
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,81*
7 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 5,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.