Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SWG 186352580 Spanplattenschrauben 3.5 mm 25 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493936-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     186352580
EAN/GTIN:
     4009155254593
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...
Uni-Allzweckschraube Senkkopf 3,5 x 25, Vollgewinde, verzinkt

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Spanplattenschrauben

Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, spanplattenschraube senkkopf, SWG, 186352580
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,38*
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.