Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC SKCE16214 750/2100 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493803-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCE16214 750/2100 mcd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte 3farbig SKCE16214 750/2100 mcd

Getrennte Anoden-Anschlüsse für Rot, Grün und Mischfarbe. Gemeinsame Kathode, verpolungssicher.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 12.8 mA,12.4 mA · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Farbe: Rot,Grün · LED-Besonderheiten: mehrfarbig,spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 750 mcd,2100 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: SKCE16214 750/2100 mcd

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün
Produktabmessung, Ø:
16 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (LOV):
Rot | Grün
Farbfamilie (neu):
rot | grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Lichtstärke I(V):
750 mcd | 2100 mcd
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Typ:
SKCE16214 750/2100 mcd
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
12.8 mA | 12.4 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 24v rot grün, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe grün/rot, Signal Construct, SKCE16214 750/2100 mcd, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 14,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 14,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.