Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MEP1G92Z MEP1G92Z Endschalter 24 V 5 A Federstab IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493540-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MEP1G92Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Panasonic MEP1G92Z MEP1G92Z Endschalter 24 V 5 A Federstab IP67 1 St.

Endschalter Panasonic Serie MEP1G

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Federstab · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Lebensdauer (mechanisch): 10.000.000 · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Schaltspannung: 24 V · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 31.5 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
31.5 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Federstab
Typ (Hersteller-Typ):
MEP1G92Z
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
24 V
Lebensdauer (mechanisch):
10.000.000
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 02050004579826, Panasonic, MEP1G92Z, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 27,22*
2
€ 6,95*
ab € 22,11*
€ 29,94*
1
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 30,31*
1
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 36,64*
1
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.