Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Panasonic MEM1G21ZD MEM1G21ZD Endschalter 24 V 5 A Stößel mit Schraubgewinde IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493529-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MEM1G21ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Panasonic MEM1G21ZD MEM1G21ZD Endschalter 24 V 5 A Stößel mit Schraubgewinde IP67 1 St.

Endschalter Panasonic Serie MEM1G

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Stößel mit Schraubgewinde · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10.000.000 Zyklen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 31.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Schaltspannung: 24 V · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 31.5 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
31.5 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Metall
Betätigungsart:
Stößel mit Schraubgewinde
Typ (Hersteller-Typ):
MEM1G21ZD
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
24 V
Lebensdauer (mechanisch):
10.000.000 Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 02050004579710, Panasonic, MEM1G21ZD, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 40,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 40,82*
€ 6,95*
ab € 30,67*
€ 41,95*
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 57,93*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,74*
€ 65,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.