|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1493348-MU Herst.-Nr.: RF-4480044 EAN/GTIN: 4016139098555 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 15pol. - 1x D-SUB-Stecker 15pol.] Gelb
renkforce Gender Changer D-Sub 15pol. Stecker/Stecker
Anschlüsse beidseitig mit D-Sub 15pol Stecker Für serielle Anwendungen, als auch für VGA-Anschlüsse Belegung 1:1 In 3-reihiger Standardausführung Metallgehäuse Mit Sechskantschrauben und Muttern
Nutzen Sie was Sie schon haben Für manche serielle als auch Video-Anwendungen werden statt Buchsen Stecker benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Gelb | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 15pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 15pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 04016139098555, Renkforce, RF-4480044, Gender Changer, alter pc anschluss adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,31* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,32* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,28* | € 9,02* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 6,67* | € 9,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|